Beli impact driver set (obeng ketok set) di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)atribut:
- Size (inch): 1/2
- Screwdriver Type: Impact Driver Set
- Tip Type: Slotted
- TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)Deskripsi:- High Fully Polishing Finish- Drop Forged for extra strength- Three position gear box
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok Set)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Vessel Screwdriver Electric Detection Set (Obeng)atribut:
- Card Size (mm): 185x105x31
- Content: Sloted 4x125mm, 6x125mm, Philip No.1x125mm, No.2x125mm, Awl 125mm, Pin Extractor 125mm
- Material: Chrome vanadium Steel
- Voltage Detection Range: 100-200V AC
- TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Dimension 3 (mm): 70
- TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)Deskripsi:If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Handle Material: TPR
- Tip Finish: Magnetized satin-chrome finished
- Tip Type: Slotted (-)
- TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Deskripsi:untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mmatribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 93
- Dimension 1 (mm): 188
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 5 (mm): 64.5
- Dimension 3 (mm): 17
- Dimension 6 (mm): 6
- Theben Analog Time Switch (Saklar Pewaktu)atribut:
- Capacity Loss Maximum (W): 1.3
- Drive: Quartz-controlled stepper motor
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Housing And Insulation Material: High-Temperature Resistant, Self-Extinguishing Thermoplastic
- Incandescent/Halogen Lamp Load (W): 1100
- LED Lamp < 2W (W): 20
- LED Lamp > 8W (W): 180
- Number Of Switching Segments: 96
- Number of Channels: 1
- Operating Voltage (V AC): 110 to 230
- Power Consumption Standby Mode (W): 0.5
- Power Reserve at 110V (days): 3 Approx. 1.5
- Programmable Every (minute): 15
- Shortest Switching Times (minute): 15
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 0.6 (A): 12
- Switching Capacity At 250 V AC, Cos φ = 1 (A): 16
- Switching Output: Potential-Free And Phase-Independent
- Type of Connection: DuoFix Spring Terminals
- Type of Contact: Changeover Contact
- Type of Protection: IP 20
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)atribut:
- X-Lock: No
- SK11 Socket Adapter BitDeskripsi:Adapter bit for 6.35 mm socket. Socket adapter set with a total length of 25 mm and a 6.35 mm socket. Suitable for bit-interchangeable drivers that can accommodate bits up to 25 mm in total length.atribut:
- Insertion Angle (mm): 6.35 (for sockets)
- Bit Overall Length (mm): 25
- Purpose: Tightening and loosening hexagonal bolts and nuts
- ANEX Kuro-Ryujin Bit Slim-Typeatribut:
- Tip: With Magnet
- Tip Dia. (mm): 4.5
- Shank Diameter (mm): 6.35
- YOKOTA Air Impact Screw Driver (Lever Type)Deskripsi:- Touch Jointatribut:
- Bit Insertion Port (mm): 6.35
- Capacity Screw Dimension (mm): 4.5 to 6.0
- Air Consumption (m³/minute): 0.25
- Exhaust: Forward
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Maximum Tightening Torque (N m): 18
- No-load Speed (minute): 10000
- Starting Method: Lever Start Type
- Type: Bit Chuck Type
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.4 to 0.6
- PFERD Wire Scratch Brushesatribut:
- UNSPSC: 31160000
- Display Qty: 1
- Display Sell UOM: EA
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Soket)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- Vessel Screwdriver Ball Grip (Obeng)atribut:
- Blade Material: Chrome Vanadium Steel
- Tip Finish: Black Magnetic Oxide Tip
Daftar Harga impact driver set (obeng ketok set) Terbaru November 2026
| Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set) | Rp959.900 |
| Vessel Impact Screwdriver Set (Obeng Ketok) | Rp549.900 |
| TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap) | Rp119.900 |
| TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok Set) | Rp229.900 |
| Vessel Screwdriver Electric Detection Set (Obeng) | Rp229.900 |
| TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap) | Rp55.900 |
| TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap) | Rp269.900 |
| Vessel Impact Driver | Rp91.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus) | Rp47.900 |
| TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oeP101005878-6.jpg)
/6kP102039236-2.jpg)
/2qP105678098-3.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/5jP102039199-4.jpg)
/2hP105678089-3.jpg)
/P101000741-2.jpg)

/alP101000381-5.jpg)
/62P103683218-2.jpg)
/hmP108909634-1.jpg)
/m4P102182796-2.jpg)
/P103084161-1.jpg)


/adP105409373-1.jpg)
/mlP105523813-1.jpg)

/93P101000327-7.jpg)
/5pP102039205-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)